※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ カラータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(1000本)
1袋(100本)
長さ(mm)
152
100
80
152
383
202
251
色
蛍光イエロー
ブラウン
蛍光グリーン
グレー
オレンジ
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
蛍光イエロー
パープル
最大結束径(Φmm)
36
22
16
36
105
50
65
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
19695615
品番
T30R-YLW-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。
用途
電線束の分類・区別に。
トラスコ品番
850-3927
材質
66ナイロン(標準)
長さ(mm)
152
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
色
蛍光イエロー
最大結束径(Φmm)
36
引張強度(N)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応