ベッセル
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19695825
品番
AD24-150-PD4
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番
146-0770
適合機種
IPC-250CR
材質
樹脂
幅(mm)
64
高さ(mm)
168
品名
電源アダプター
奥行(mm)
39
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
※除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
※火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
※故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
※火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。