山本光学
YW-390 二眼形遮光めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
遮光度
#2
#1.4
#1.7
#2
#3
#4
#5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19696015
品番
YW-390 JIS NSLP 2 AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
遮光度
#2
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラック(フレーム)
質量(g)
33
種類
遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
158×152×47
レンズ
ポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能
紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合