LEDEM30225M LED非常用照明器具 埋込 東芝 19696961

LED非常用照明器具 埋込

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード19696961品番LEDEM30225M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。
また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。

用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする