曜日別特売
6709-55-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698711

 

6709-55-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698711
6709-55-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698711
6709-55-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698711
6709-55-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698711
6709-55-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698711

T/C長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード19698711品番6709-55-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

女性用サイズ
左腕にペン挿しポケット付
動きやすさと使い勝手にこだわったつなぎ服です。
両脇にゴムを入れて適度なフィット感があります。
腰部に伸縮性のある素材を使い、作業時の屈伸のツッパリ感を緩和します。
フロントファスナーは上下どちらからも開け閉めできるダブルファスナー仕様です。

用途
一般作業全般に。
DIYに。
アウトドアに。
レジャーに。
トラスコ品番523-6128材質ポリエステル80%、綿20%ネイビーサイズS胸囲(cm)84~90身長(cm)160~168股下(cm)74ウエスト(cm)68~74肩幅(cm)44.5袖丈(cm)54.5着丈(cm)45.5総丈(cm)151適応身長(cm)160~168裄丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする