SARAYA(サラヤ)
シャボネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
19699727
品番
23337
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
泡タイプの機器・容器におすすめです。
用途
皮膚の殺菌・消毒・洗浄。
仕様
泡状
その他
香料無添加・原液使用
トラスコ品番
816-2743
材質
ボトル:PE
タイプ
泡タイプ
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応