曜日別特売
37S-12 ダンプロンスリム(軽包装用) 日東電工 19699919

ダンプロンスリム(軽包装用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)注文コード19699919品番37S-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテールです。
粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。

トラスコ品番781-4801材質基材:OPP、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.045透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/25mm)55引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)11使用条件切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする