471HP ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19700111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19700111品番471HP
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小判形のスタンダードラチェットハンドルです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
注意
※ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする