曜日別特売
ALB-38 ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム 19700461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)38
38
105
115
130
140
155
170
210
220
25
29
32
35
40
45
55
60
85
90
180
200
250
260
300
310
320
全長(mm)190
有効長(mm)150
内容量1本注文コード19700461品番ALB-38
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。

用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。トラスコ品番153-1853適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード刃径(mm)38
注意
※ALB単体だけでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする