※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19700935
品番
BTK60X30-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-5909
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M12×1.75
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
60
ノブ高さ(mm)
37