※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
304.8
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
移動距離(mm)
327
327
381
432
483
533
584
635
686
737
定格荷重(N)
垂直:853
垂直:608
垂直:628
垂直:657
垂直:686
垂直:706
垂直:726
垂直:775
垂直:824
垂直:853
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
19701161
品番
C3307-12AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
トラスコ品番
848-9356
長さ(mm)
304.8
移動距離(mm)
327
定格荷重(N)
垂直:853
スライド長さ(mm)
304.8
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)
12.7
高さ(mm)
51.5
トラベル(mm)
327
定格荷重(N[kgf])/ペア
87
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。