※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
ダブルスライドレール”C501”(重荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
330.2
330.2
381
431.8
482.6
533.4
584.2
635
685.8
移動距離(mm)
352
352
403
454
505
556
606
657
708
定格荷重(N)
垂直:2648
垂直:1873
垂直:2050
垂直:2187
垂直:2314
垂直:2403
垂直:2491
垂直:2579
垂直:2648
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
19701249
品番
C501-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
奇数品番は受注生産品です。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
トラスコ品番
848-9416
長さ(mm)
330.2
移動距離(mm)
352
定格荷重(N)
垂直:2648
スライド長さ(mm)
330.2
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)
23.8
高さ(mm)
71.4
トラベル(mm)
352
定格荷重(N[kgf])/ペア
270
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。