※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
45
25
29
45
55
75
90
有効長(mm)
135
150
135
シャンク径(mm)
10・13兼用
SDS
10・13兼用
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19701897
品番
ES-A45ST
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途
空調ダクト配管工事に。
被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。
トラスコ品番
749-2600
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)
135
シャンク径(mm)
10・13兼用
刃径(mm)
45
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。