※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
40
40
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19701949
品番
ES-D40ST
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番
749-2782
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
有効長(mm)
135
シャンク径(mm)
10・13兼用
刃径(mm)
40
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。