曜日別特売
ES-F29SDS ”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) ユニカ 19701976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)29
内容量1本注文コード19701976品番ES-F29SDS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。
木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。

用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2863適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS刃径(mm)29
注意

※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする