曜日別特売
ES-M55SDS ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ 19702010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)55
シャンク径(mm)SDS
内容量1本注文コード19702010品番ES-M55SDS
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。

用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。トラスコ品番749-3207材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135シャンク径(mm)SDS刃径(mm)55
注意

※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする