不二空機
エアアングルグラインダー 不二
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19702080
品番
FA-150K-20(BR)
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。
アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
用途
金属などの研削・研磨に。
トラスコ品番
833-8053
全長(mm)
210
空気消費量(m
3
/min)
1
排気方式
側方
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
8400
ホース取付口
RC3/8
ブラシ寸法(mm)
125×15.8