光
シリコンスポンジ 接着テープ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック×2枚)
注文コード
19705336
品番
GC75-2T
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐熱・耐寒性に優れています。
用途
パッキン材、滑り止め、防振マットに。
建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番
820-1074
材質
シリコンスポンジ
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1.5
色
グレー
商品豆知識
ゴム素材の特長