HNJ-10A-10K-U フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガー 19705677

フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)10
内容量1個注文コード19705677品番HNJ-10A-10K-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
トラスコ品番850-5553厚さ(mm)3呼び径(B)3/8呼び径(A)10外径(mm)53内径(mm)18使用圧力(kPa)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする