曜日別特売
NR0201-007 フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカル 19706779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19706779品番NR0201-007
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。

用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする