※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ストレートドリル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19707628
品番
SDLSD0170A100
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
667-5077
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
100.5
溝長(mm)
20.5
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
1.7
刃径(mm)
1.7
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)