Y-54-HCL ”とって付きゴミ袋” 日本サニパック 19708188

”とって付きゴミ袋”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
半透明
内容量1箱(12冊×50枚)注文コード19708188品番Y-54-HCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。

用途お買い物袋等に。トラスコ品番135-1023材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.022半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする