BHKM309 ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 19708879

ボルト用保護カバー付属品 ハカマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)35
寸法L(mm)72.2
トラスコ品番130-3432
内容量1個注文コード19708879品番BHKM309
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。
ハカマは段積みが可能です。
ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。
ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。

用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。トラスコ品番130-3432ダークブラウン寸法L(mm)72.2寸法H(mm)35寸法W(mm)72.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする