※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)16注文コード19708958品番SMG-L-16-20
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径など16種類から選べます他の種類を見る マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。
5面から自在に直接取付が可能です。
シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。
パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。