※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
刃径(mm)
4
4
6
10
12
シャンク径(mm)
6
6
10
12
刃長(mm)
6
6
9
15
18
全長(mm)
70
70
110
130
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19709256
品番
ALZ345 D4X20
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
175-3808
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4