曜日別特売
51951000 ディスプレイ金具 モニターアームEG 上締めクランプ1A BK 内田洋行 19709466

ディスプレイ金具 モニターアームEG 上締めクランプ1A BK

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1台注文コード19709466品番51951000
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。
複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。
自由な動きが作業性、コミュニケーション、さまざまなシーンでワーカーをサポートします。

トラスコ品番207-7560ブラックタイプ上締め耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ640本体寸法(mm)幅514外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
注意
※天板厚20mm~50mmまで、天板裏の奥行36.5mm以上、取付幅100mm以上
※天板によっては取り付けできない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする