曜日別特売
PPUS-SD10-45-TP-QM ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー) 19709877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
トラスコ品番207-1294
内容量1個注文コード19709877品番PPUS-SD10-45-TP-QM
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。

用途
高精度位置決めに。
ワーク搬送に。
位置決めストッパに。
ワークのクランプに。
トラスコ品番207-1294材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼ストローク(mm)45適合径(Φmm)シリンダ:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする