曜日別特売
MVB-155 マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエム 19709981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)155
内容量1本注文コード19709981品番MVB-155
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。
ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。
ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。

用途
回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板
振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
トラスコ品番216-1876全長(mm)172有効長(mm)130刃厚(mm)3刃径(mm)155
注意
※MVB単体だけでは使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする