日東工器
トルクリアクションアーム テレスコープタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19710900
品番
DRA-TS-1000
参考基準価格(税別)
¥98,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番
250-6181
適合機種
デルボ全機種
タイプ
テレスコープタイプ
取り付け工具
外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)
503~1000(Φ52:503~1123)
シャフト長さ(mm)
503~1000(Φ52:503~1123)
適合ドライバー
Φ30~Φ52mm
注意
※本機は電動ドライバーの重量を支えていません。
※ツールバランサー等で吊り上げてください。