R335.25-160.1317.40-6N-R8 フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19714768

R335.25-160.1317.40-6N-R8 フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19714768
R335.25-160.1317.40-6N-R8 フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19714768

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
厚さ(mm)51.265
外径(Φmm)165
刃数12枚
トラスコ品番490-5209
内容量1個注文コード19714768品番R335.25-160.1317.40-6N-R8
参考基準価格(税別)¥282,500販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。

仕様●RPMX:7200●ZEFP:6●ZNP:12トラスコ品番490-5209刃数12枚厚さ(mm)51.265穴径(Φmm)40取り付け形状アーバ外径(Φmm)165寸法LF(mm)51.265寸法DC(mm)165使用インサートRP..1605寸法CWX(mm)17寸法CDX(mm)47寸法DCSFMS(mm)70寸法CWN(mm)16.03寸法DCB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする