曜日別特売
R335.25-160.1721.40-10R フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19714829

R335.25-160.1721.40-10R フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19714829
R335.25-160.1721.40-10R フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 19714829

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
厚さ(mm)50
外径(Φmm)160
刃数10枚
トラスコ品番490-0455
内容量1個注文コード19714829品番R335.25-160.1721.40-10R
参考基準価格(税別)¥250,900販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。

仕様●RPMX:5700●ZEFP:10トラスコ品番490-0455刃数10枚厚さ(mm)50寸法(mm)APMXS:11.1穴径(Φmm)40取り付け形状アーバ外径(Φmm)160寸法LF(mm)50寸法DC(mm)160使用インサートXNHQ12..寸法CDX(mm)43.8寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする