レイメイ
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング15MM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
色
ワイン
ネイビー
グリーン
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
19714917
品番
DB3006Z
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。
用途
仕事やプライベートの予定管理に。
トラスコ品番
522-5279
セット内容
付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚
材質
牛革(植物なめし)
厚さ(mm)
23
色
ワイン
規格
聖書サイズ
縦(mm)
190
横(mm)
130