曜日別特売
JK-a560B バッテリ-式電動ステープラー シグノード 19715337

 

JK-a560B バッテリ-式電動ステープラー シグノード 19715337
JK-a560B バッテリ-式電動ステープラー シグノード 19715337

バッテリ-式電動ステープラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19715337品番JK-a560B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。
手動工具などによる作業負担軽減に適しています。
針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。
作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。

用途
段ボール封緘用に
付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器トラスコ品番526-2864幅(mm)110高さ(mm)205奥行(mm)410本数【針装填】100適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする