用途電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。
接続部を紫外線から保護(屋外使用)
機械内部配線などの絶縁被覆に。
材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂幅(mm)19厚さ(mm)0.2色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600粘着剤ゴムJIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25絶縁抵抗1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒体積抵抗率(Ω・m)1000000以上絶縁破壊強度(kV/mm)49