定格出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」)定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:150仕様DINレール取付金具付形状カバー付き質量(kg)0.6(max)シリーズPJ端子形状ねじ使用温度(℃)-20~70定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電流(A)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×97×129(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(オプション-R外部駆動電源必要)容量(W)150力率ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.93typ(Io=100%)[AC250V入力以上では力率改善回路が停止し、力率が低下します。]入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)、EN62368-1、UL508取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:16typ(Io=90%)[Ta=25℃コールドスタート時]、ACIN 115/230V:16/32typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100V:1.7typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:1.6/0.8typ(Io=100%)出力電圧可変範囲(V)13.5~16.5過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100V:84typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:84/87typ(Io=100%)静的入力変動(mV)60(max)静的負荷変動(mV)Io=30~100%/Io=0~30%:120(max)/バースト動作(詳細はお問い合わせください)経時ドリフト(mV)60(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)Ta=25℃出力電圧確度(V)15~15.6周囲温度変動(mV)0~40℃/-10~40℃:150(max)/180(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)15入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.75(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)17.25~21運転表示LED:緑