13490 シールディングバッグ DESCO 19718347

 

13490 シールディングバッグ DESCO 19718347
13490 シールディングバッグ DESCO 19718347
13490 シールディングバッグ DESCO 19718347

シールディングバッグ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可99日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード19718347品番13490
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。
40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。
摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。

用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番112-0652厚さ(mm)0.076縦(mm)762横(mm)254表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
注意
※ジッパーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする