曜日別特売
541-70 発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工 19718661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1箱(16巻)
幅(mm)70
70
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
23
24
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100
110
120
140
150
160
170
180
200
250
300
350
400
500
600
1000
材質【基材】発泡ブチルゴムシート【粘着剤】アクリル系
【基材】発泡ブチルゴムシート【粘着剤】アクリル系
【基材】発泡ブチルゴムシート、【粘着剤】アクリル系
内容量1箱(16巻)注文コード19718661品番541-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。

用途
自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
トラスコ品番124-6760材質【基材】発泡ブチルゴムシート【粘着剤】アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする