曜日別特売
CC1991SE エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途) ABC商会 19719196

 

CC1991SE エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途) ABC商会 19719196
CC1991SE エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途) ABC商会 19719196

エポキシ樹脂 クリートボンド#1夏用3kg(注入材・樹脂モルタル用途)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19719196品番CC1991SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。
強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。
無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。
F☆☆☆☆規格品です。

用途
クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。
コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。
トラスコ品番826-5725セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
注意
※攪拌は、可使時間内に使いきれる量で行ってください。
※5℃以下になる場合は採暖し、5℃以上になるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする