ABC商会
エポキシ樹脂 クリートボンド#2 3kg(コンクリート強力接着剤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19719205
品番
CC2999SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コンクリートと鉄、ガラス、石材など建築材料どうしを強力に接着します。
無収縮、体積減少もなく、耐薬品性にも優れています。
階段ノンスリップ、磁器タイル、室内装飾品の接着に適したエポキシ樹脂系接着材です。
用途
部材間(コンクリート、金属、石、タイル、木)の接着
レンガ、ブロックの積上げ/階段ノンスリップの接着
トラスコ品番
826-5726
セット内容
基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
透明褐色
容量(kg)
3
可使時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
硬化時間
6分