CCLN9CSZ エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会 19719230

エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード19719230品番CCLN9CSZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。
比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。
天井、壁面でもだれることなく施工できます。
骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。

用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする