曜日別特売
CNP999SE クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会 19719266

クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19719266品番CNP999SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。

トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする