因幡電工
給水・給湯用配管化粧カバーJDダクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
内容量
1箱(10本)
注文コード
19719930
品番
JD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
用途
配管化粧カバー。
トラスコ品番
761-3695
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法L(mm)
2000
寸法W(mm)
38
H(mm)
36.5
有効内径(mm)
31
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19719930
JD-13
22913065
JD-13N
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)