曜日別特売
M15-1012HP ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19720018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングめがねレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)10×12
全長(mm)194
内容量1個注文コード19720018品番M15-1012HP
参考基準価格(税別)¥1,545販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。
15°ロングタイプです。

用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2688材質構造用鋼全長(mm)194対辺寸法(mm)10×12部首角度θ°15
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする