曜日別特売
MACC25-A-D メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 19720070

 

MACC25-A-D メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 19720070
MACC25-A-D メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 19720070
MACC25-A-D メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 19720070
MACC25-A-D メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 19720070

メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
内容量1箱(2袋×500個)注文コード19720070品番MACC25-A-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。

用途ケーブルの固定。トラスコ品番147-0630材質亜鉛メッキ鋼シルバー高さ(mm)10.2寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)13.7横(mm)19.6最大静荷重(g)95線径(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする