日東電工
屋外防食テープニトハルマックXG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(4巻)
1巻
幅(mm)
300
200
300
100
150
50
材質
【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
基材:ポリエステル不織布、粘着剤:植物油系コンパウンド
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
19721129
品番
XG-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途
屋外鋼構造物の防食用
トラスコ品番
816-0349
材質
【基材】ポリエステル不織布【粘着剤】植物油系コンパウンド
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
10
容量(kg)
300
引張強度(N/mm)
34/10
注意
※必ず下塗り材(XG-P)を使用してください。