曜日別特売
BL11MM ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS 19721269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ボールポイント L-レンチ”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺(mm)11
対辺寸法(mm)11
全長(mm)213
内容量1本注文コード19721269品番BL11MM
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。
最大25°の角度からねじ回し可能です。
硬度はHRC57~61です。
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。

トラスコ品番162-3183材質プロテニアム合金鋼全長(mm)213対辺(mm)11対辺寸法(mm)11首下長(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする