C100X050YJC 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT 19721305 C100X050YJC 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT 19721305

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード19721305 品番C100X050YJC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。
さまざまな用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。
耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。
温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。
インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。

用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。 トラスコ品番168-3996 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40〜150 ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:12.7 ラベル数500枚
注意
※パンドウイット社製の熱転写ハンディプリンタ(LS8EQ、LS8E)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする