※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(mm)
8
6
8
ばね定数(N/mm)
13.08
8.82
7.35
6.3
13.08
11.21
9.81
最大荷重(N)
94.1
53
94.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
19722556
品番
MR8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
160-4718
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
自由高さ:30
最大荷重(N)
94.1
ばね定数(N/mm)
13.08
外径(mm)
8
ねじ外径D(mm)
8
たわみ(mm)
7.2
内径(mm)
5
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)