東発
東発の シール/バネ部品
東発の バネ
東発の 圧縮コイルバネ
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
19722705
品番
MR6X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
160-4713
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
自由高さ:300
外径(mm)
6
ねじ外径D(mm)
6
内径(mm)
3.6
入数(個)
1パック=2入り