用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。仕様付属ファン_型番:山洋電気 109S005トラスコ品番160-5995材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)77電圧(V)ファン:AC100取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.58/0.67縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6穴あけ寸法(Φmm)140×140(6×4)(縦×横)パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60